Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 10

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 10

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 10. Modelo 10. El caudal de la bomba nueva es de 9 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor Baldor. 3/4 hp, 1140 rpm, 230/460 V, 3,0/1,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Relación de polea: 1,33. Revoluciones finales: 280. Entradas/Salidas: (2) 1 accesorio ACME. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 1 pie 11 pulgadas de alto (ACN47a).

Product Details

  • Cantidad en stock: DNBA068B
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 10
  • Serial Number: 109112SS

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 10