Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 10
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 10 U1. N/S: D022641 SS. El caudal de la bomba nueva es de 9 gpm a RPM máximas. Nota: esta unidad tiene rotores desgastados y bombeará con caudal y presión reducidos. Entradas/salidas: (2) accesorios ACME de 1 pulg. Dimensiones totales: 11 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OIP145.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 10 U1
- Serial Number: D022641 SS
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 9
- Max Speed RPM: 700
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 200
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1
- Inlet/Outlet 1 Type: ACME
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1
- Inlet/Outlet 2 Type: ACME
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
- Length (Inches): 11
- Width (Inches): 7
- Height (Inches): 8
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: Note this unit has worn rotors and will pump with reduced flow rate and pressure