Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 125

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 125

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 125 U1. El caudal de la bomba nueva es de 140 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico Reliance, 7 ½ hp, trifásico. Transmisión Reeves, relación: 6,2:1. Los productos alimenticios típicos manejados por las bombas Waukesha serie U1 incluyen productos de las industrias de panadería, bebidas, enlatado, confitería, cosméticos, lácteos, envasado de carne y farmacéutica. Entradas/salidas: (2) 2 ½ pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 4 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 2 pies 7 pulgadas de alto (ACN116).

Product Details

  • Cantidad en stock: OIP148.
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 125 U1
  • Serial Number: D055263

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 125