Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 125

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 125

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 125SEP. El caudal de la bomba nueva es de 140 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Velocidad máxima: 600 rpm. La bomba de la serie SEP está diseñada para procesamiento aséptico en las industrias de conservas, alimentos, lácteos, farmacéutica y otras industrias donde el énfasis está en el funcionamiento libre de bacterias para garantizar la frescura, el sabor, el color y la vida útil del producto. Esto se logra mediante la circulación interna y la liberación de vapor vivo o solución estéril a los puertos, la cubierta y las áreas de sellado del producto. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. MPT con bridas de 4 pernos adjuntas. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 3-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SLSP153.3
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 125SEP
  • Número de serie: T-1652

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 125