Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 125

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 125

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 125. S/N: DO66314 SS. El caudal de la bomba nueva es de 140 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Las bombas Waukesha se caracterizan por su facilidad de limpieza y desmontaje sin el uso de herramientas. Los rotores, el cuerpo y todas las piezas en contacto con el producto están diseñados y fabricados para ser aceptados por los estándares sanitarios USDA y 3-A. Los rotores y el cuerpo están construidos en acero inoxidable 316. Las aplicaciones típicas incluyen: leche, verduras, frutas, saborizantes, panaderías y carnes. Accionamiento eléctrico Reliance. Motor: 10 hp, 230/460 V, 25,4/12,7 amperios, 1755 rpm, bastidor 215C, trifásico, 60 Hz. Relación de la caja de cambios: 5. Revoluciones finales: 350. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 4 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 2 pies de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SLTN001
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 125
  • Serial Number: DO66314 SS

Pump Details

  • Pump Type: Positive Displacement
  • Max Gallons Per Minute GPM: 140
  • Displacement per Revolution (Gallons): 0.25
  • Drive Ratio: 5
  • Est. Actual Gallons Per Minute (GPM): 87.75

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor RPM: 1,755

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 125