Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 15

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 15

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 15. El caudal de la bomba nueva es de 9 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Motor de aproximadamente 1 hp, 1750 RPM, 230/460 V, trifásico, 60 hz. Relación aproximada del reductor de engranajes de 16: 1. RPM de salida: 107. Accesorios estilo Tri-Clamp: 1,5 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 3 pies 1 pulgada de largo x 9 pulgadas de ancho x 1 pie 6 pulgadas de alto (ACN42).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SKFI014.15
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 15
  • Número de serie: 156298

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 15