- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 16 serie DO
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 16 sobre carro de acero. Modelo: 16 DO. Materiales de construcción a incluir acero inoxidable. Desplazamiento: 0,029 galones por revolución. Presión: 150 PSI máx. Caudal: 17 GPM (a 600 RPM). Motor eléctrico Reliance: 2 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 7,0/3,5 A, 60 Hz, trifásico. Motor variable Reliance Electric: 1-1/2 hp, velocidades de salida máxima/mínima: 553/61 rpm, relación de transmisión: 7,6-1. Controles Allen-Bradley. Caudal aproximado con esta unidad: 1,8 a 16 GPM. *El caudal y la presión reales disminuirán con rotores desgastados/usados. Puertos: 1,5 pulgadas. Dimensiones totales: 3 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 3 pies 1 pulgada de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SKFI013.9
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: 16 DO
- Número de serie: D057193SS