Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 18

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 18

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 18. S/N: 224952 98. El caudal de una bomba nueva es de 17 gpm a rpm máximas de 600. Configuración para aceptar el sello de labio PS-1 Fluidol no estándar/no sanitario hecho de material FKM, este diseño U1 presenta un rango de temperatura de -40 °F a 300 °F y superficies de contacto del producto de acero inoxidable 316. Motor Baldor: 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 3,6-3,2/1,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de engranajes Dodge: modelo 56DM16A, relación 11,4, rpm de salida: 154. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S. Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 1 pie 7 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: MPEC201E.6a
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 18
  • Serial Number: 224952 98

Pump Details

  • Pump Type: Positive Displacement
  • Max Gallons Per Minute GPM: 17
  • Displacement per Revolution (Gallons): 0.029
  • Drive Ratio: 11.4
  • Max Speed RPM: 600

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 18