Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 18
1999 Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 18. El caudal de la bomba nueva es de 18 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico Reliance: 1 hp, 1725 rpm, 230/460 v, 2,8/1,4 a, 60 Hz, trifásico. Conducción: 105 rpm finales. (2) rotores de 3-1/2 pulgadas. Entrada/salida: (2) ACME de 1-1/2 pulg. Cuenta con una superficie de contacto con el producto de acero inoxidable 316. Esta bomba cumple con los estándares y la aprobación 3A y BISCC. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 6 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SDYC003C
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 18
- Serial Number: 250089 99