- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 18
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 18. Número de serie: 82452 SS. El caudal de una bomba nueva es de 18 gpm a rpm máximas de 600. Analice con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. La bomba actualmente tiene sellos de junta tórica. Los sellos de transmisión y bomba se pueden cambiar para adaptarlos a su aplicación. Motor Reliance: 1 1/2 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 6,6/3,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Reeves Motodrive: Salida: 70-350 rpm. Puertos: Conexión S-line de 1 1/2 pulg. Dimensiones totales: 4 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 3 pies 5 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SKFI015.15
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: 18
- Número de serie: 82452 SS