Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 18-U1

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 18-U1

2001 Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 18-U1. El caudal de la bomba nueva es de 17 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Configurado para aceptar el sello de labio PS-1 Fluidol no estándar/no sanitario hecho de material FKM, este diseño U1 presenta un rango de temperatura de -40 °F a 300 °F y superficies de contacto con el producto de acero inoxidable 316. Esta unidad no incluye rotores. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulgadas NPT. Dimensiones totales: 12 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto (ACN35).

Product Details

  • Cantidad en stock: MPEC201B.6a
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 18-U1
  • Serial Number: 291784 01

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 18-U1