Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 18-U1
1997 Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 18-U1. El caudal de la bomba nueva es de 17 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Configurado para aceptar el sello de labio PS-1 Fluidol no estándar/no sanitario hecho de material FKM, este diseño U1 presenta un rango de temperatura de -40 °F a 300 °F y superficies de contacto con el producto de acero inoxidable 316. Esta unidad no incluye el sello. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 1 pie 1 pulgada de largo x 7 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto (ACN35).
Product Details
- Cantidad en stock: SGM163
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 18-U1
- Serial Number: 196350-97