Bomba centrífuga sanitaria Waukesha modelo 2085
Bomba centrífuga sanitaria Waukesha. Modelo: 2085. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Weg de 9 pulg., 5 hp, 1740 rpm, 575 V, 5,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) conector S-line de 3 pulgadas. Salida: (1) conector S-Line de 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 9 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPGT059.1
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 2085
Pump Details