Bomba centrífuga sanitaria Waukesha modelo 2085
Bomba centrífuga sanitaria Waukesha modelo 2085. Modelo: 2085. Diámetro del impulsor: 8 pulg. Motor eléctrico US Motors, 5 hp, 1745 rpm, 575 V, 5,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salida: (1) 2-½ pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 1 pie 9-½ pulgadas de largo x 1 pie 2-½ pulgadas de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPGT060.1
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 2085
Pump Details