Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 220

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 220

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 220. S/N: 376586 R1 05. El caudal de una bomba nueva es de 300 gpm a rpm máximas de 600. El caudal a 0 psi con accionamiento actual de 40 rpm es de 20 gpm. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. La bomba actualmente tiene sellos de junta tórica. Los sellos de transmisión y bomba se pueden cambiar para adaptarlos a su aplicación. Motor Baldor: 5 hp, 208-230/460 V, 15-13,2/6,6 amperios, 1725 rpm, bastidor 184TC, 60 Hz, trifásico. Entrada/salida: Conexiones S-line de 4 pulg. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 2 pies 3 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: AACA4345.24
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 220
  • Serial Number: 376586 R1 05

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 220