Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 220

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 220

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo 220. El caudal de la bomba nueva es de 310 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Velocidad máxima permitida: 600 rpm. Motor Baldor: 15 CV. 3 fases. Motor Baldor: 1/3 hp, trifásico. Reductor de velocidad Sew-Eurodrive. Relación 13,01:1. Opción de sello: doble sello mecánico con descarga de agua. Entrada: (1) 4 pulg. de diámetro. (masculino). Salida: (1) 4 pulg. de diámetro. (masculino). Dimensiones totales: 6 pies 11 pulgadas de largo x 1 pie 6-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 7 pulgadas de alto (ACN226).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SNCC092.33
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 220
  • Número de serie: 134527

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 220