Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 220

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 220

1997 Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo 220. El caudal de la bomba nueva es de 310 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Velocidad máxima permitida: 600 rpm. Superficies de contacto del producto de acero inoxidable 316. Opción de sello: doble sello mecánico con descarga de agua. Motor de accionamiento inversor: 15 hp, trifásico. Motor industrial Baldor: 1/3 hp, trifásico. Reductor de velocidad Sew-Eurodrive, relación: 13,01:1. Las aplicaciones típicas incluyen: panadería, bebidas, enlatado, confitería, cosméticos, lácteos, envasado de carne y productos farmacéuticos. Esta bomba tiene clasificación sanitaria 3-A. Entradas/salidas: (2) accesorios S-line de 4 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 6 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie 6-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 8 pulgadas de alto (ACN226).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SNCC093.33
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 220
  • Número de serie: 195326-97

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 220