Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 25

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 25

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 25 U1. El caudal de la bomba nueva es de 36 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Materiales de construcción: acero inoxidable 316. Motor Eléctrico, 1 hp, trifásico. Módulo Varidrive estadounidense, relación: 2,25. Esta bomba está aprobada por 3A y BISCC. Fácil desmontaje para una fácil limpieza. Entradas/salidas: (2) 1 ½ pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 3 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 2 pies 11 pulgadas de alto (ACN57).

Product Details

  • Cantidad en stock: HDCF176.7
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 25 U1
  • Serial Number: DO47366SS

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 25