Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 25

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 25

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 25 U1. El caudal de la bomba nueva es de 36 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Esta bomba está aprobada por 3A y BISCC. Entradas/salidas: (2) accesorios I-line (hembra) de 1 ½ pulg. Dimensiones totales: 1 pie 2 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 10 ½ pulgadas de alto (ACN43).

Product Details

  • Cantidad en stock: OIP147.
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 25 U1
  • Serial Number: GT1187 SS

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 25