- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 3 sobre carro de acero inoxidable
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 3 sobre carro de acero inoxidable. Modelo: 3. El caudal aproximado para la bomba nueva es de 4 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Los materiales de construcción incluyen acero inoxidable. Motor Reliance: 1/4 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 3,8/1,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor eléctrico Reliance: ¼ HP, potencia: 520 máx./20 min rpm, relación de transmisión: 9,3-1. Controles Allen-Bradley. Dimensiones totales: 3 pies 2 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 3 pies 3 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SKFI009.6
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: 3
- Número de serie: D077964SS