Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 3
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 3. Número de serie: 82245 SS. El caudal aproximado para una bomba nueva es de 4 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Reductor mecánico de velocidad variable SEW, 1hp, 230/460V, 4,03/ 2,0 amperios, 60 Hz. Reductor de engranajes SEW rango 71-550 rpm. Base de acero inoxidable. La bomba tiene entrada/salida de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 2 pies 5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SKFI002.2
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 3
- Serial Number: 82245 SS