Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 30 en carro
Bomba de desplazamiento Waukesha. Modelo: 030. Serie: 9784SS. Desplazamiento por revolución: 0,060 galones (0,227 litros). Capacidad nominal: 36 GPM (8,2 m3/h). Presión máxima: 200 PSI (13,8 bar). Rango de velocidad: 0-600 RPM. Rango de temperatura: -40 °F a 300 °F (-40 °C a 149 °C). Peso: 130 libras. Tamaño del puerto: 1,5 pulg. Reeves Varidrive: 1 HP, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 8,5 pulgadas de ancho x 14,58 pulgadas de largo x 10,29 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SIKH328
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 30
- Serial Number: 9784-SS