Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 320

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 320

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 2000. Modelo: 320 U1. El caudal de la bomba nueva es de 450 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Las características incluyen: facilidad de limpieza y desmontaje, opciones de montaje de tres vías y rotores de aleación Waukesha 88 que no irritan. Rango de temperatura: -40ºF a 300ºF. Cuerpo, tapa y eje de la bomba de acero inoxidable 316. Relación de engranajes del reductor de velocidad: 4:1:1. Opción de sello: John Crane #8-B2, carbono/ceRam Industriesic, elastómeros Viton. Motor industrial Baldor: 25 hp, trifásico. Esta bomba cumple con los estándares de la FDA y su diseño cumple con los estándares 3A, USDA ISO 9001:2000 y CE. Las aplicaciones de productos de baja a alta viscosidad incluyen: rebozados, rellenos de frutas, jugos, pastas, sopas, aderezos, carnes molidas, jarabes y extractos. Entradas/salidas: (2) 6 pulg. de diámetro. Puertos bridados. Dimensiones totales: 4 pies 9 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 3 pies 10 pulgadas de alto (ACN314).

Product Details

  • Cantidad en stock: DTTC2020.
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 320 U1
  • Serial Number: 275433-00

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 320