Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 320
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 320. Modelo: 320. El caudal de la bomba nueva es de 450 gpm con la potencia y presión requeridas. Rango de temperatura: -40˚F a 300˚F. Cuerpo, tapa y eje de la bomba de acero inoxidable 316. Motor eléctrico Baldor: 25 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 64/32 A, 60 Hz, trifásico. Unidad SM-Cyclo: modelo: H 3165 SB, relación 13:1, 26,4 CV de entrada, 11.400 de par de salida. (2) rotores de 9-5/8 pulg. de diámetro. (2) Bridas de entrada/salida ANSI: 6 pulg. de diámetro. 8 orificios de montaje: ¾ pulg. de diámetro. Distancia adyacente: 3-3/4 pulg. Distancia opuesta: 9-1/2 pulg. Dimensiones totales: 6 pies 10-1/2 pulg. de largo x 1 pie 11-1/8 pulg. de ancho x 2 pies 1-1/2 pulgadas de alto (ACN303) (H9/4C).
Product Details
- Cantidad en stock: RCJF105.27a
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 320
- Serial Number: 170098 95