Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 6

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 6

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 6, n.º de serie 86270 SS. Clasificación A3. Cuenta con motor/engranaje, juntas tóricas y base de acero inoxidable. La bomba sanitaria Universal I modelo 006 tiene un desplazamiento de 0.0082 galones por revolución. A una velocidad máxima de 600 RPM, la bomba debe moverse a una velocidad nominal de 5 GPM a 0 PSI. A 333 RPM, una bomba nueva debe mover un valor nominal de 2,73 GPM a 0 PSI (las bombas desgastadas tendrán una capacidad de flujo/presión reducida). Variador de velocidad Eurodrive de SEW. Motor: 0,5 hp, 230/460 V, 2,1/1,0 amperios, 60 hz, trifásico. Caja de cambios: relación 6,78, salida de 68-333 rpm. El tipo de entrada, el material base y el motorreductor se pueden cambiar para adaptarlos a sus necesidades (consulte a su vendedor). Puertos: Accesorios de línea S de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 2 pies 11 pulgadas de alto (ACN42)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SKFI011.4
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 6
  • Número de serie: 86270 SS

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 6