Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 60

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 60

1996 Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 60. El caudal de la bomba nueva es de 90 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Presión máxima: 200 psi. Rango de temperatura: -40°F a 300°F. Opción de sello: sellos mecánicos dobles. Cuerpo, tapa y eje de acero inoxidable 316. Las características incluyen: fácil limpieza y desmontaje, rotores de aleación Waukesha “88” que no irritan y aprobación 3-A y BISCC. Entradas/salidas: (2) accesorios S-Line de 2-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 7 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto (ACN94a).

Product Details

  • Cantidad en stock: DWKN210.5
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 60
  • Serial Number: 188159 96

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 60