Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 60
1995 Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 60. El caudal de la bomba nueva es de 90 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Las características incluyen: fácil limpieza y desmontaje, opciones de montaje de tres vías y rotores de aleación Waukesha 88 que no irritan. Rango de temperatura: -40ºF a 300ºF. Cuerpo, tapa y eje de la bomba en acero inoxidable 316. Motor eléctrico Reliance: 1 hp, trifásico. Transmisión por engranajes Dodge APG. La bomba está montada sobre una base elevada de acero inoxidable. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea I. Dimensiones totales: 3 pies 9-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 2 pies 10 pulgadas de alto (ACN116).
Product Details
- Cantidad en stock: DWKN212.15
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 60
- Serial Number: 17219195
Pump Details