Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo U-30 con placa frontal encamisada
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha con placa frontal encamisada. El caudal de la bomba nueva es de 36 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Las características incluyen: fácil desmontaje, opciones de montaje de tres vías y rotores de aleación Waukesha 88 que no irritan. Motor Baldor: 1-1/2 hp. Dimensiones totales: 3 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto (ACN97a).
Product Details
- Cantidad en stock: TTRT03.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: U-30
- Serial Number: 147159