Bomba de desplazamiento positivo portátil Waukesha
Bomba portátil de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 015. El caudal de la bomba nueva es de 9 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor Sterling Electric: 2 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 6,39-5,78/2,89 A, 60 Hz, trifásico. Unidad David Brown Radicon: relación 10:1. (2) rotores de 3-1/4 pulg. Carro portátil de acero inoxidable. Entrada/salida: (1) línea S de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 3-1/4 pulgadas de ancho x 3 pies 7-1/8 pulgadas de alto (ACN57).
Product Details
- Cantidad en stock: TACJ0249.5a
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 15
- Serial Number: 147277