Bomba de desplazamiento positivo Waukesha
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 55 U1. N/S: WR15911 SS. Capacidad nominal: 90 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,153 gal. Opción de sello: junta tórica única. Presión máxima: 200 psi (13,8 bar). Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 1 pie 4 pulgadas. Largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto (ACN70)
Product Details
- Cantidad en stock: OIP117.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 55 U1
- Serial Number: WR15911 SS
Pump Details