Bomba de desplazamiento positivo Waukesha
1999 Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 18. El caudal de la bomba nueva es de 18 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Motor: 230 voltios. Conducción: 103 rpm finales. (2) rotores de 3-1/2 pulgadas. Entrada/salida: (2) ACME de 1-1/2 pulg. Cuenta con una superficie de contacto con el producto de acero inoxidable 316. Esta bomba cumple con los estándares y la aprobación 3A y BISCC. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 9 pulgadas de ancho x 1 pie 6-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SDYC003B
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 18
- Serial Number: 250090 99