Bomba de corte Waukesha

Bomba de corte Waukesha

1990 Bomba de cizalla Waukesha. Modelo: SP4. S/N: 92251. Material de construcción: acero inoxidable 316. Capacidad nominal: 36 gpm. Capacidad (9900 cps): 20 gpm a 10 psi. Capacidad (32,400 cps): 14 gpm a 10 psi. Sellos: mecánicos de cara. Motor eléctrico estadounidense, 20 hp, 3525 rpm, 230/460 V, 49,8/24,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Aplicaciones típicas del producto: reconstitución de productos en polvo como leche en polvo. Proporciona dispersión uniforme de productos como tintes. Da un cuerpo y una textura suaves a productos como el queso ricotta y las pastas alimenticias. Crea emulsiones estables de productos con ingredientes a base de aceite y agua. Proporciona una mezcla continua en línea sin incorporación de aire ni grumos de producto seco. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 4 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 3 pies 11 pulgadas de alto (ACN94)

Product Details

  • Cantidad en stock: HDFD510.25a
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: SP4
  • Serial Number: 92251

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de corte Waukesha