Bomba de cizalla Waukesha de acero inoxidable SP
Bomba de cizalla SP de acero inoxidable Waukesha. Modelo: SP. Capacidad nominal: 30 gpm. Rango de temperatura nominal: 300°F. Motor eléctrico Baldor: 15 hp, 1760 rpm, 230/460V, 39,2/19,6A, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas 2 pulg. sanitarias. La bomba de corte Waukesha está diseñada para una acción continua de corte y mezcla "en línea". Las características clave incluyen: cuerpo, rotor, estator y eje de acero inoxidable 316. Las bombas de corte se pueden utilizar para texturizar, emulsionar, mezclar, reconstituir, suspender/dispersar y pulir. La bomba y el motor están soldados a un soporte de acero inoxidable con ruedas giratorias. Dimensiones totales: 3 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 4 pies 2 pulgadas de alto (H12) (ACN 134).
Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Product Details
- Cantidad en stock: SKFI040.11
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: SP
- Serial Number: 504