Bomba de desplazamiento positivo Waukesha U-30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha U-30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha U-30. Número de serie: 86554 SS. Desplazamiento por revolución: 0,060 galones. Capacidad nominal: 36 gpm. Rango de presión: 200 psi. Revoluciones máximas: 600. Clasificación sanitaria A-3. Sellos de junta tórica simple. Cuerpo, tapa y ejes de acero inoxidable 316. Los componentes se pueden desmontar fácilmente para la limpieza COP. Ideal para las siguientes industrias: panadería, bebidas, conservas, confitería, cosmética, láctea, envasadora de carne, farmacéutica y aséptica. Entrada/salida: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. macho roscado. Dimensiones totales: 15 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 10-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SFF427.5
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: U-30
  • Serial Number: 86554SS

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha U-30