Bomba de desplazamiento positivo Waukesha U-30
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha U-30. S/N: 19121496. Desplazamiento por revolución: 0,060 galones. Capacidad nominal: 36 gpm. Rango de presión: 200 psi. Revoluciones máximas: 600. Clasificación sanitaria A-3. Sellos de junta tórica simple. Cuerpo, tapa y ejes de acero inoxidable 316. Los componentes se pueden desmontar fácilmente para la limpieza COP. Ideal para las siguientes industrias: panadería, bebidas, conservas, confitería, cosmética, láctea, envasadora de carne, farmacéutica y aséptica. Entrada/salida: (2) 1 1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 15 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 10-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SGM165
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: U-30
- Serial Number: 19121496