Bomba positiva Waukesha U-30
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha, modelo U-30. S/N 309522, juntas tóricas, entrada con abrazadera de 1-1/2 pulg., salida con abrazadera de 1-1/2 pulg., eje de 1-1/4 pulg., motor Baldor, 2 hp, 1740 rpm, 230/ 460 voltios, 5,6/2,8 amperios, 60 Hz, trifásico, marco 145TC, reductor Reliance, relación 11,4:1, 152 rpm finales. Montado sobre una base de acero inoxidable de 1/2 pulg. de espesor con patas de 3 pulg. Capacidad nominal a 36 gpm. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OIP018.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: U-30
- Serial Number: 309522