Bomba positiva Waukesha U-30

Bomba positiva Waukesha U-30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha U-30. N/S: 13266SS. Sellos mecánicos simples. Desplazamiento por revolución: 0,060 gal. Capacidad máxima: 25,98 gpm. Capacidad mínima: 2,88 gpm. Motor eléctrico Reliance, 2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 6,4-6,4/3,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Reeves Vari-Drive, relación 9,7, 433 rpm (máx.), 48 rpm (mín.). Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. accesorios roscados. Dimensiones totales: 33 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: tGHFI06.
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: U-30
  • Serial Number: 13266 SS

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba positiva Waukesha U-30