Waukesha U-30 con placa frontal revestida
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha con placa frontal encamisada, modelo U-30, S/N 125647. Entrada de 1 pulg. Salida de 1 pulg. Caja de engranajes, Mfg. Nord. SK 22-M56C. N/S 930129118-2. Ratio 20,03, 1,50 CV a 1.750 rpm. Motor, fabricante Baldor. N.º de gato VWDM3554, n.º de serie 35H828X623. 1-1/2 hp, 1725 rpm, 203-230/460 voltios, 4.6-4.2/2.1 amperios, 60 hz, trifásico, torque 56C. Bastidor 56C, Ser F 193, Ser. F. 1.15, Diseño B, Código L, Nema Nom Eff 82,5%, PF 82%. Clasificación 40 C amb cont. Con sellos mecánicos dobles y placa frontal calentada, el nuevo cuesta $6,800.
Product Details
- Cantidad en stock: TTRT02.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: U-30
- Serial Number: 125647