Bomba positiva Waukesha Universal 130

Bomba positiva Waukesha Universal 130

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130. Modelo: 130. S/N: 269970 00. Capacidad de bombeo: 114 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,254 gal. Capacidad nominal: 150 gpm. Revoluciones máximas: 600. Los rotores de aleación '88' que no irritan el 130 proporcionan una rotura mínima en fluidos con partículas discretas, como productos de tomate cortados en cubitos. Las bombas sanitarias Waukesha cuentan con una fácil limpieza y desmontaje. Los productos típicos manejados por las bombas Waukesha incluyen productos de las industrias de panadería, bebidas, enlatados, confitería, cosméticos, lácteos, envasado de carne y farmacéutica. Motor Sew-Eurodrive, 1750 rpm. Transmisión de velocidad variable Sew-Eurodrive, relación 3,87, 452 rpm. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 64-1/2 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 34 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DCBJ173.23
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 130
  • Serial Number: 269970 00

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba positiva Waukesha Universal 130