Unidades de control de válvulas Waukesha

Unidades de control de válvulas Waukesha

Waukesha Cherry-Burrell Número de serie 432598 07, Modelo: W6100804. S-Line Micro - Interruptores Alivio de tensión de solenoide de 110 V CA. Las unidades de control de 2 válvulas proporcionan una interfaz entre el sistema de control PLC y las válvulas de proceso neumáticas en las tuberías.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OTIS109
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: W6100804
  • Número de serie: 432598

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 45
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 115
  • Peso libras): 383
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
Unidades de control de válvulas Waukesha