Válvula de aire Waukesha X Way

Válvula de aire Waukesha X Way

Válvula de aire Waukesha X Way. Modelos: VALVE61C 2.0 UT6. S/N: 167789 95. Dimensiones totales: 4 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ATE020.-03
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: VALVE61T 1.5 " UT6
  • Número de serie: 142084

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 4
  • Ancho (pulgadas): 4
  • Altura (pulgadas): 14

Detalles adicionales del producto

Válvula de aire Waukesha X Way