- Detalles del producto
Válvula de aire Waukesha X Way
Válvula de aire Waukesha X Way. Modelos: VALVE62 TT 2.0 UT6. S/N: 16778995. Dimensiones totales: 4 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: ATE020.-04
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: VALVE61T 1.5 " UT6
- Número de serie: 142084
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 4
- Ancho (pulgadas): 4
- Altura (pulgadas): 14
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
Waukesha Cherry-Burrell
Válvula accionada por aire Waukesha Cherry-Burrell
BZCH543.1
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Waukesha Cherry-Burrell
Piezas de válvula neumática de acero inoxidable Waukesha Cherry-Burrell
SPGT089F
Solo queda 1 unidad