Caldera de agua con ventilación directa Weben-Jarco - 19 HP
2006 Caldera de agua con ventilación directa Weben-Jarco - 19 HP. Modelo: EC075NGP. Capacidad de entrada: 750.000 Btuh. Capacidad de salida: 637.500 Btuh. Área de superficie de calefacción: 112,5 pies cuadrados. MAWP: 160 psi a 250 °F. Capacidad mínima de la válvula: 1,125 lbs/hr. Presión mínima de gas: 4,0 pulg. WC Presión del colector: 1,6 pulg. WC Soplador Cincinnati Fan & Ventilator Co., modelo: PB-9, S/N: 512405 2. Motor Baldor, 3/4 hp, 3450 rpm, 115/230 V, 11/5,5 amperios, 60 Hz, monofásico. Tanque: 45 galones, dimensiones interiores de pared recta: 2 pies de diámetro. x 2 pies de alto. Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 7-1/4 pulgadas de ancho x 6 pies de alto (ACN119a).
Product Details
- Cantidad en stock: CHMB003
- Manufacturer: Weben Jarco
- Model: EC075NGP
Boiler Details