Caldera de agua con ventilación directa Weben-Jarco-19 HP

Caldera de agua con ventilación directa Weben-Jarco-19 HP

2006 Caldera de agua con ventilación directa Weben-Jarco, 19 HP. Modelo: EH075NG. Capacidad de entrada: 750.000 Btuh. Capacidad de salida: 637.500 Btuh. Área de superficie de calefacción: 112,5 pies cuadrados. MAWP: 160 psi a 250 °F. Capacidad mínima de la válvula: 1,125 lbs/hr. Presión mínima de gas: 4,0 pulg. WC Presión del colector: 1,6 pulg. WC Soplador Cincinnati Fan & Ventilator Co., modelo: PB-9. Tanque: 45 galones, dimensiones interiores de pared recta: 2 pies de diámetro. x 2 pies de alto. Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 7-1/4 pulgadas de ancho x 6 pies de alto (ACN119a).

Product Details

  • Cantidad en stock: CHMB004
  • Manufacturer: Weben Jarco
  • Model: EH075NG

Boiler Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Caldera de agua con ventilación directa Weben-Jarco-19 HP