Motor eléctrico Weg - 10 HP

Motor eléctrico Weg - 10 HP

Motor eléctrico Weg. Modelo: BLN-10-36-215T. Especificaciones del motor: 10 hp, 3475 rpm, 208-230/460 V, 25,0/12,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 215T. Clase de aislamiento: B. Código: J. Diámetro del eje: 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulg. de largo x 10-1/2 pulg. de ancho x 8 pulg. de alto (ACN8)

Product Details

  • Cantidad en stock: KWBF750L
  • Manufacturer: WEG
  • Model: BLN-10-36-215T

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: WEG
  • Motor Horsepower(HP): 10
  • Motor RPM: 3475
  • Motor Voltage: 208-230/460
  • Motor Amps: 25.0/12.5
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 215T

Dimensions:

  • Length (Inches): 20
  • Width (Inches): 10.5
  • Height (Inches): 8
  • ACN: 8

Additional Product Details

Motor eléctrico Weg - 10 HP