Motor eléctrico WEG MCT-A00504E1-W22G (5 HP, 1750 RPM, 208-230/460 V)

Motor eléctrico WEG MCT-A00504E1-W22G (5 HP, 1750 RPM, 208-230/460 V)

Motor inversor de servicio Marley fabricado por WEG. Modelo: MCT-A00504E1-W22G. N.º de serie: 16FEV231080791786. Alimentación: HP: 5, Fase: 3, Fase: 182/4T, RPM: 1750, Voltios: 208-230/460, Hz: 60, Amperios: 14,3-13,0/6,49.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: AHT02
  • Fabricante: WEG
  • Modelo: MCT-A00504E1-W22G
  • Número de serie: 1080791786

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: WEG
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1,750
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 14.3-13.0/6.49
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 182/4T

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 32
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 24
  • Peso libras): 150
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: No

Motor eléctrico WEG MCT-A00504E1-W22G (5 HP, 1750 RPM, 208-230/460 V)


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente