Motor Eléctrico WEG TEFC 460V - 300 CV

Motor Eléctrico WEG TEFC 460V - 300 CV

Motor eléctrico WEG W22: 300 HP (220 KW), 460V, 362 amperios, 1190 RPM, 60 Hz, Trifásico, Bastidor 447/9T, TEFC. Servicio inversor/servicio severo.

Product Details

  • Cantidad en stock: NMCC191B
  • Manufacturer: WEG
  • Model: 30012EP3GKD449-W22

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: WEG
  • Motor Horsepower(HP): 300
  • Motor RPM: 1190
  • Motor Voltage: 460
  • Motor Amps: 362
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 447/9T

Dimensions:

Additional Product Details

Motor Eléctrico WEG TEFC 460V - 300 CV