Báscula de plataforma electrónica Weigh Tronix
Báscula de plataforma electrónica Weigh-Tronix. Modelo: WI-110. Número de serie: 5522A. Estructura y plataforma de acero inoxidable: 24 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho. Capacidad: 0,1 lb a 5000 lb. Controlador digital con AZT, Over, C/Zero Mfg. Co, under, movimiento, envío de datos, prueba de lámpara, tara PB, bruto, neto, Zero Mfg. Co y teclado numérico. Requisitos eléctricos: 115 V, monofásico. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 33 pulgadas de ancho x 66 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DBPF22371.2a
- Manufacturer: Weigh-Tronix
- Model: W1-110
- Serial Number: 5522A
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Voltage: 115
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 36
- Width (Inches): 33
- Height (Inches): 66