Sellador de barra en L serie 5200 de Weldotron Corporation
Sellador de barra en L serie 5200 de Weldotron Corporation. Modelo: 5202. S/N:DN11752. Dimensiones del sellador: 28 pulg. L x 20 pulg. An. Ancho máximo de película: 26 pulg. Fuente de alimentación: 220 V, 30 amperios, 60 Hz, monofásico. Ancho de la cinta transportadora: 16 pulgadas. Dimensiones de la mesa de trabajo: 40 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho. Semiautomática. Los selladores Weldotron brindan un rendimiento confiable a largo plazo en entornos de producción continua. Las envolvedoras de la serie 5200 incorporan sellado neumático con botón pulsador y descarga automática del paquete. Con la sujeción del cabezal de sellado y la retirada del producto controladas automáticamente, el operador puede cargar un nuevo paquete mientras se sella el anterior. Altura de entrada/salida del transportador: 36 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 74-1/2 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 44 pulgadas de alto (ACN84a).
Product Details
- Cantidad en stock: JJJA010.
- Manufacturer: Weldotron
- Model: 5202
- Serial Number: DN117552