Envoltura retráctil Weldotron
Película retráctil Weldotron. N/S 4097516, especificaciones del paquete 42 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto. Cinta transportadora de alimentación plana 33 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de alto. Túnel de contracción Modelo 7221 S/N TE14972B. 20 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto. Envoltorio retráctil modelo 1715. S/N UD97516. 11 pies de largo x 6 pies de ancho x 4,5 pies de alto. Cortador de 15 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto, velocidad de funcionamiento 460, control de temperatura para sellos superior, inferior y transversal, calor y vacío ajustables, carga y descarga de chatarra cenador Modelo 269 220 V.
Product Details
- Cantidad en stock: 55.D-073a.22
- Manufacturer: Weldotron
- Serial Number: 4097516
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 42
- Width (Inches): 20
- Height (Inches): 8